LEUZE - ODSL 96B M/66-2000-S12 - 50106599
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 2
Anchura del sensor - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50106599
Ref.Sonepar
508308
EAN
8499094858482
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Precisión relativa de medición:
15 %
Tipo de tensión:
CC
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Precisión relativa de repetición:
5 %
Con función de tiempo:
no


