LEUZE - ODSL 96B M/V6-S12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Intervalo de señalización - 700 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109291
Ref.Sonepar
508332
EAN
8499094858703
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Intervalo de señalización:
700 Hz
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Resolución geométrica:
3 mm
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Punto de luz:
7 mm²
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
0.15 mA
Longitud del intervalo de medición:
10000...10000 mm
Precisión relativa de medición:
5 %
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Tiempo de retardo de luz
Frecuencia de conmutación:
700 Hz
Estándar para interfaces:
Analógico
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Zinc
Material del revestimiento del cable:
Otros
Precisión relativa de repetición:
0 %
Con función de tiempo:
no
Número AWG:
0
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


