LEUZE - ODSL 96K/V66-2300-S12 MEDIDOR ÓPTICO.RANGO150 - 23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de salida analógica - 0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50101881
Ref.Sonepar
220260
EAN
8499213362708
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de salida analógica:
0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Intervalo de alimentación:
18...30 V
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Precisión relativa de medición:
3 %
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Precisión relativa de repetición:
2 %
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


