LEUZE - PRK 55/6.42-S8 EX - 50119364
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 3000 mm
Distancia máxima de conmutación - 3000 mm
Procedimiento de ajuste - Sesión informativa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50119364
Ref.Sonepar
508454
EAN
447850119364
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
3000 mm
Distancia máxima de conmutación:
3000 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
191 mm
Altura del sensor:
66 mm
Longitud del sensor:
37 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Distancia de reflector mínima:
0 mm
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


