LEUZE - PRK 8/44-S12 - 50036360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 64000 mm
Distancia máxima de conmutación - 64000 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50036360
Ref.Sonepar
431475
EAN
8499212179703
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
64000 mm
Distancia máxima de conmutación:
64000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Otros
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
48 mm
Longitud del sensor:
38 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Metal
Distancia de reflector mínima:
1000 mm
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Tiempo de reacción:
33 ms
Frecuencia de conmutación:
1.5 Hz
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Longitud de onda del sensor:
660 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


