LEUZE - PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 7000 mm
Distancia máxima de conmutación - 7000 mm
Procedimiento de ajuste - Ajuste manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109523
Ref.Sonepar
508334
EAN
8499094094972
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
7000 mm
Distancia máxima de conmutación:
7000 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
39 mm
Altura del sensor:
96 mm
Longitud del sensor:
877 mm
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Metal
Distancia de reflector mínima:
1000 mm
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


