LEUZE - PRK49C.UCD1/TS - 50127427
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 16000 mm
Distancia máxima de conmutación - 16000 mm
Procedimiento de ajuste - Sesión informativa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50127427
Ref.Sonepar
508496
EAN
447850127427
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
16000 mm
Distancia máxima de conmutación:
16000 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
104 mm
Longitud del sensor:
555 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Distancia de reflector mínima:
1000 mm
Tiempo de reacción:
20 ms
Frecuencia de conmutación:
25 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
630 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


