LEUZE - RECEPTOR DE LA CORTINA ÓPTICA CML730I-R05-1360.A/PN-M12 - 50131688
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Atenuación gradual posible - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 29 mm
Altura del sensor - 354 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50131688
Ref.Sonepar
753210
EAN
8499210862188
Atenuación gradual posible:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
354 mm
Longitud del sensor:
1.435 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
10 mm
En cascada:
sí
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
0.01 ms
Resolución reducida:
sí
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


