LEUZE - RECEPTOR MLC510R40-1650 - 68001416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - no
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68001416
Ref.Sonepar
508773
EAN
8499094862700
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
1.716 mm
Longitud del sensor:
354 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
40 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
380 mA
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
15 ms
Resolución de la cortina luminosa:
40 mm
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
18 V
Altura del campo de seguridad:
1.65 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí


