LEUZE - REF 6-S-20x40

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 20 mm

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50114185

Ref.Sonepar

508399

EAN

8499094859434

Altura:

60 mm

Anchura:

20 mm

Montaje autoadhesivo:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE