LEUZE - REFLECTANTE ADHESIVO LEUZE 50X1000 - 50038060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 50 mm
Anchura - 1000 mm
Diámetro exterior - 1 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50038060
Ref.Sonepar
508253
EAN
8499092581252
Forma:
Rectangular
Altura:
50 mm
Anchura:
1000 mm
Diámetro exterior:
1 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no


