LEUZE - REFLECTOR HTK 82 - 50000068

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Diámetro exterior - 93 mm

  • Número de orificios de fijación - 1

  • Montaje autoadhesivo - no

  • Con montante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000068

Ref.Sonepar

850672

EAN

8499212435533

Forma:

Redondo

Diámetro exterior:

93 mm

Número de orificios de fijación:

1

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no