LEUZE - REFLECTOR MTKS 7X7M.5

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 18 mm

  • Anchura - 125 mm

  • Montaje autoadhesivo - no

  • Con montante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50136823

Ref.Sonepar

508646

EAN

447850136823

Forma:

Rectangular

Altura:

18 mm

Anchura:

125 mm

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE