LEUZE - REFLECTOR OCS 110X50MM - M - 50111155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 113 mm
Anchura - 120 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50111155
Ref.Sonepar
508369
EAN
447850111155
Altura:
113 mm
Anchura:
120 mm
Montaje autoadhesivo:
no


