LEUZE - REFLECTOR PLASTICO LEUZE TK40X180 - 50003190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 41 mm
Anchura - 181 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50003190
Ref.Sonepar
314522
EAN
8499094188268
Forma:
Rectangular
Altura:
41 mm
Anchura:
181 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


