LEUZE - REFLECTOR TKS 20X40 - 50081283
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 60 mm
Anchura - 20 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50081283
Ref.Sonepar
210962
EAN
8499092976782
Forma:
Rectangular
Altura:
60 mm
Anchura:
20 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


