LEUZE - REFLECTOR TKS 30X50 - 50023525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 75 mm
Anchura - 344 mm
Montaje autoadhesivo - no
Con montante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50023525
Ref.Sonepar
219885
EAN
8499092892242
Forma:
Rectangular
Altura:
75 mm
Anchura:
344 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


