LEUZE - REFLECTOR TKS 40X60 - 50040820

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 41 mm

  • Anchura - 60 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50040820

Ref.Sonepar

210961

EAN

8499093116736

Forma:

Rectangular

Altura:

41 mm

Anchura:

60 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE