LEUZE - REFLECTOR TKS 50X50 - 50022814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 72 mm
Anchura - 515 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50022814
Ref.Sonepar
314069
EAN
8499094857607
Altura:
72 mm
Anchura:
515 mm
Montaje autoadhesivo:
no


