LEUZE - REFLECTOR TKS100X100 - 50022816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 103.1 mm
Anchura - 112 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50022816
Ref.Sonepar
210960
EAN
8499092581238
Forma:
Cuadrado
Altura:
103.1 mm
Anchura:
112 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no


