LEUZE - RFM 32 SL 200 EQUIPO DE LECTURA/ESCRITURA RFID - 50040498
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 76 mm
Altura - 30 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50040498
Ref.Sonepar
252702
EAN
8499212181515
Anchura:
76 mm
Altura:
30 mm
Grado de protección (IP):
IP67


