LEUZE - RFM 32 SL 200 EX-N - 50103087
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 76 mm
Altura - 30 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50103087
Ref.Sonepar
508278
EAN
447850103087
Anchura:
76 mm
Altura:
30 mm
Grado de protección (IP):
IP67


