LEUZE - RSL420-S/CU416-10 - 53800213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de escaneado - 25 Hz
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 4
Número de campos de seguridad - 1
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53800213
Ref.Sonepar
508703
EAN
447853800213
Intervalo de escaneado:
25 Hz
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
4
Número de campos de seguridad:
1
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
140 mm
Altura del sensor:
149 mm
Longitud del sensor:
140 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
1 mm
Con salida de mensaje configurable:
sí
Clase protección de láser:
Clase 1
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
300 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Tiempo de reacción:
80 ms
Intervalo de transmisión del intervalo de medición:
50 m
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
3 m
Intervalo de transmisión del campo de alerta:
0 m
Ángulo de escáner:
270 °
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
208 V
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
3
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
208...208 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con salida de campo de alerta:
sí
Longitud de onda del sensor:
905 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí


