LEUZE - RSL420-S/CU416-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 140 mm
Altura del sensor - 149 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53800209
Ref.Sonepar
508702
EAN
447853800209
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
140 mm
Altura del sensor:
149 mm
Longitud del sensor:
140 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
1 mm
Clase protección de láser:
Clase 1
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Intervalo de transmisión del campo de alerta:
0 m
Ángulo de escáner:
270 °
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
208 V
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
3
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
208...208 V
Tipo de tensión:
CC
Con salida de campo de alerta:
sí
Longitud de onda del sensor:
905 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


