LEUZE - S20-P3C1-M20-FH - 63000100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 308 mm
Altura del sensor - 308 mm
Longitud del sensor - 93 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000100
Ref.Sonepar
625085
EAN
8499212764664
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
308 mm
Altura del sensor:
308 mm
Longitud del sensor:
93 mm
Apertura forzada:
sí
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
80...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67


