LEUZE - S200-M3C1-M20 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD - 63000200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 38 mm
Longitud del sensor - 1095 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000200
Ref.Sonepar
303458
EAN
8499213062547
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
38 mm
Longitud del sensor:
1095 mm
Apertura forzada:
sí
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
80...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67


