LEUZE - S300-M0C3-M20-31 - 63000302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 56 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000302
Ref.Sonepar
385882
EAN
176163000302
Anchura del sensor:
56 mm
Grado de protección (IP):
IP67


