LEUZE - S300-M13C3-M20-31 - 63000303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 56 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000303
Ref.Sonepar
508717
EAN
447863000303
Anchura del sensor:
56 mm
Grado de protección (IP):
IP67


