LEUZE - S410-M1M12-B BISAGRA MECANICA CON MICRO DE SEGURID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Tipo de elemento de control - Otros
Apertura forzada - sí
Tipo de contacto de conmutador - Interruptor de desconexión rápida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000405
Ref.Sonepar
508718
EAN
8499094862182
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de elemento de control:
Otros
Apertura forzada:
sí
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de desconexión rápida
Anchura del sensor:
79 mm
Altura del sensor:
225 mm
Longitud del sensor:
1006 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
2 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


