LEUZE - SENSOR CAPACITIVO LCS-1Q54P-F10PNO-K020P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 54 mm
Altura del sensor - 203 mm
Longitud del sensor - 55 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50135743
Ref.Sonepar
740458
EAN
8499210693874
Anchura del sensor:
54 mm
Altura del sensor:
203 mm
Longitud del sensor:
55 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


