LEUZE - SENSOR CAPACITIVO LCS-2M12B-F03PNC-K020V - 50136522
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 55 mm
Sensor del diámetro - 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 24 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136522
Ref.Sonepar
760847
EAN
8499210961010
Longitud del sensor:
55 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
24 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Resistente a la compresión:
no


