LEUZE - SENSOR CON CODIFICACIÓN MAGNÉTICA MC336-S2M8-AL2 - 63001075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Imán
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63001075
Ref.Sonepar
786327
EAN
8499211354217
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Imán
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Anchura del sensor:
26.2 mm
Altura del sensor:
13 mm
Longitud del sensor:
36 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Distancia de conmutador protegida OFF:
20 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
7 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...80 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Otros
Intensidad de salida mínima:
100 mA
Tipo de tensión:
CA/CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Distancia de conmutación:
17 mm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con indicación de estado:
sí
Grado de protección (IP):
IP67


