LEUZE - SENSOR DE DISTANCIA ÓPTICO AMS 304I 40 H - 50113681
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Intervalo de señalización - 0.8 Hz
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 84 mm
Altura del sensor - 1665 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50113681
Ref.Sonepar
763711
EAN
8499211005638
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Intervalo de señalización:
0.8 Hz
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
84 mm
Altura del sensor:
1665 mm
Longitud del sensor:
159 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Estándar para interfaces:
SSI
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de tensión:
CC
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


