LEUZE - SENSOR DE DISTANCIA ÓPTICO ODS10L1.8/LA6-M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de salida analógica - 0mA ... 20mA/4 ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50129529
Ref.Sonepar
772363
EAN
8499211154039
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de salida analógica:
0mA ... 20mA/4 ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Intervalo de señalización:
67 Hz
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Intervalo de alimentación:
18...30 V
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
65 mm
Longitud del sensor:
55 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Resolución geométrica:
1 mm
Clase protección de láser:
Clase 1
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Punto de luz:
7 mm²
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
0.15 mA
Longitud del intervalo de medición:
8000...8000 mm
Precisión relativa de medición:
15 %
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Tiempo de retardo de luz
Frecuencia de conmutación:
67 Hz
Estándar para interfaces:
Analógico
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Temperatura ambiente:
-40...50 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Precisión relativa de repetición:
0.5 %
Con función de tiempo:
no
Número AWG:
0
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


