LEUZE - SENSOR DE DISTANCIA ÓPTICO ODSL 8/V66-200-S12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de salida analógica - 0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50105761
Ref.Sonepar
848785
EAN
8499094356131
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de salida analógica:
0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Intervalo de alimentación:
18...30 V
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
48 mm
Longitud del sensor:
38 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Precisión relativa de medición:
2 %
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Triangulación
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-40...50 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Otros
Material del revestimiento del cable:
Otros
Precisión relativa de repetición:
1 %
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


