LEUZE - SENSOR DE HORQUILLA POR ULTRASONIDOS GSU14E/16T.3- - 50142877
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 22 mm
Altura del sensor - 46.9 mm
Longitud del sensor - 96 mm
Intensidad de pérdida de movimiento - 0 mA
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50142877
Ref.Sonepar
794519
EAN
8499211462479
Anchura del sensor:
22 mm
Altura del sensor:
46.9 mm
Longitud del sensor:
96 mm
Intensidad de pérdida de movimiento:
0 mA
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Intervalo de alimentación:
18...18 V
Frecuencia de conmutación:
2000 Hz


