LEUZE - SENSOR INDUCTIVO IS 212MM/1NC.3-2E0 - 50128149
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 52 mm
Sensor del diámetro - 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 16 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50128149
Ref.Sonepar
508501
EAN
8499094860393
Longitud del sensor:
52 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
16 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
3 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal


