LEUZE - SENSOR INDUCTIVO IS 218FM/4NO.5F-20N-S12 - 50109734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 635 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 162 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109734
Ref.Sonepar
776958
EAN
8499211216959
Longitud del sensor:
635 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
162 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
200 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


