LEUZE - SENSOR INDUCTIVO IS 218MM/1NC.3-5E0 LEUZE - 50128151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 50 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 4 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50128151
Ref.Sonepar
290916
EAN
8499213363163
Longitud del sensor:
50 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
4 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1.5 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


