Fin de vida

LEUZE - SENSOR INDUCTIVO IS 218MM/4NO-8E0 - 50109700

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar
LEUZE - SENSOR INDUCTIVO IS 218MM/4NO-8E0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 52 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 64 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50109700

Ref.Sonepar

773306

EAN

8499211167022

Longitud del sensor:

52 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

64 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

En cascada:

no

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1.5 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE