LEUZE - SENSOR INDUCTIVO M18 0-5MM 2HILOS IS218MM/1NO.3-5E - 50128152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 50 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 4 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50128152
Ref.Sonepar
508502
EAN
8499094452734
Longitud del sensor:
50 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
4 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1.5 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal


