LEUZE - SENSOR INDUCTIVO NPN M12 ISS212MM/2NO6E0S12 - 50109688
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 45 mm
Sensor del diámetro - 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 48 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109688
Ref.Sonepar
225953
EAN
8499213362753
Longitud del sensor:
45 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
48 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
800 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal


