LEUZE - SENSOR LRT 8/24.04-100-S12 - 50109343
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED UV
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Salida analógica -10 V… +10 V - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109343
Ref.Sonepar
385857
EAN
176150109343
Tipo de lámpara:
LED UV
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Otros
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
48 mm
Longitud del sensor:
38 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Tipo de banda de frecuencia del espectro receptor:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Tipo de luz:
Otros
Punto de luz:
22 mm²
Con conexión de fibra óptica:
no
Distancia de funcionamiento nominal:
22000 mm
Frecuencia de conmutación:
1.5 Hz
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Con lente de intercambio:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Otros
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


