LEUZE - SET ESCUADRA SOPORTES BT-2L 429056 - 429056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Altura - 39 mm
Anchura - 30 mm
Diámetro exterior - 31.7 mm
Número de orificios de fijación - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
429056
Ref.Sonepar
220081
EAN
8499093032005
Forma:
Otros
Altura:
39 mm
Anchura:
30 mm
Diámetro exterior:
31.7 mm
Número de orificios de fijación:
3
Montaje autoadhesivo:
no


