LEUZE - SLS46C-40.K28-M12 - 50121909
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de tensión - CC
Tipo de construcción del alojamiento - Cúbico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50121909
Ref.Sonepar
256560
EAN
8499094859908
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de tensión:
CC
Tipo de construcción del alojamiento:
Cúbico
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
40 m
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Longitud de onda del sensor:
630 nm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Tiempo de reacción:
25 ms
Sistema de análisis de condición:
sí
Anchura:
205 mm
Altura:
763 mm
Longitud:
44 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
2


