LEUZE - SLS46CI-70.K28 - 50121912
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Cable axial
Tipo de tensión - CC
Tipo de construcción del alojamiento - Cúbico
Temperatura ambiente - 60...60 °C
Longitud de onda del sensor - 940 nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50121912
Ref.Sonepar
715151
EAN
8499210303452
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable axial
Tipo de tensión:
CC
Tipo de construcción del alojamiento:
Cúbico
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Tiempo de reacción:
25 ms
Anchura:
205 mm
Altura:
763 mm
Longitud:
44 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
2


