LEUZE - TK 100X100 - 50003192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 99 mm
Anchura - 99 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50003192
Ref.Sonepar
713217
EAN
8499093976057
Forma:
Cuadrado
Altura:
99 mm
Anchura:
99 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no


