LEUZE - TK 30X50 REFLECTOR - 50003189
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 32 mm
Anchura - 48 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50003189
Ref.Sonepar
252473
EAN
8499094857539
Forma:
Rectangular
Altura:
32 mm
Anchura:
48 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


