LEUZE - TK 40 X180.1-SET - 50130291

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 181 mm

  • Anchura - 41 mm

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130291

Ref.Sonepar

446724

EAN

8499212181614

Altura:

181 mm

Anchura:

41 mm

Montaje autoadhesivo:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE