LEUZE - TK 50X100 - 50003191

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 49.5 mm

  • Anchura - 99 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

  • Montaje autoadhesivo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50003191

Ref.Sonepar

311085

EAN

8499094610899

Forma:

Rectangular

Altura:

49.5 mm

Anchura:

99 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

sí

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE